HSK E40 SRK8X45 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 4503361
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4503361
EAN/GTIN 7291075160772
Número do fabricante 4503361
Número L L24120 290

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados