SCREW 1-14 SEM 2-1/2 Tornillos de Fijación para Portafresas Combinado (Arrastre Axial y Longitudinal) DIN 6367

N.º do artigo: 4502382
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Tornillo de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 4502382
EAN/GTIN 7291075385120
Número do fabricante 4502382
Número L L24000 376

Descrição

Descrição:

Tornillos ,Tamaño de arrastre (DRVS) 1/2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.11″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.378″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.512″