CAT40 ODP M10X2.000 Adaptaciones roscadas FLEXFIT con vástagos cónicos ADB de oruga integral

N.º do artigo: 4501674
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4501674
EAN/GTIN 7291075163919
Número do fabricante 4501674
Número L L24120 660

Descrição

Descrição:

Portabrocas y adaptadores ,Longitud del cuerpo (LB) 1.062″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.062″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M10
  • Voladizo (LPR): 2″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados