Patas para caja de herramientas XXL III (lado del asa extraíble) 150 mm

N.º do artigo: 44557
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
Número do artigo 44557
EAN/GTIN 4010995445577
Número do fabricante 44557
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Las patas desplegables permiten una extracción más cómoda de las herramientas sin dañar la espalda, gracias a la mayor altura. Además, de este modo la caja se convierte en un escalón estable y antideslizante para realizar trabajos elevados.
  • Patas de repuesto para la caja de herramientas XXL III. El conjunto está formado por 1 pata de repuesto con elemento de unión. Apto exclusivamente para las patas del lado del asa extraíble de la caja de herramientas XXL III. Contiene 1 unidad.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 324 mm
  • Altura (mm): 400 mm
  • Longitud Total (mm): 150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a