Bloqueo para caja de herramientas XXL III 24 mm

N.º do artigo: 44552
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
Tipo de produto Cerradura

Identificação e classificação

Número do artigo 44552
EAN/GTIN 4010995445522
Número do fabricante 44552
Número L L60070 4747
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para bloquear la caja de herramientas XXL III.
  • Bloqueos de repuesto para la caja de herramientas XXL III. Contiene 2 unidades.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 39 mm
  • Altura (mm): 91 mm
  • Longitud Total (mm): 24 mm