821 FG Mesa de trabajo grande 400×300 mm, alojamiento 3/8”

N.º do artigo: 4435161
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4435161
EAN/GTIN 4059192017538
Número do fabricante 4435161
Número L L40080 3295
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Diseño extremadamente robusto
  • Tabla de granito duro negro, lapeada
  • Pilar y brazo de extensión ajustable con fuertes dimensiones para una alta rigidez a la flexión.
  • Fabricado en acero inoxidable pulido
  • Brazo de extensión equipado con freno de caída
  • Ajuste fino, creado por un sistema de muelles paralelos fuerte y rígido a la flexión

Descrição:

MarStand 821 FG
  • Rango de trabajo a: 0 - 430 mm
  • Agujero de toma: 3/8″
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Gran mesa de medición de granito duro con ajuste fino
  • Tipo de producto: 821 FG
  • Orificio de montaje: 3/8″
  • Rango de trabajo a: 0 - 430
  • Peso del producto: 48.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm