Chaqueta de invierno softshell forrada ligera alta vis rojo/negro L

N.º do artigo: 440025135599L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 440025135599L
EAN/GTIN 7330509939253
Número do fabricante 440025135599L
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Chaqueta de invierno softshell ligeramente forrada, fabricada con un material que la hace extremadamente suave, flexible y cómoda. La chaqueta es bicolor y ofrece una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesitan. El diseño de esta chaqueta High Vis ofrece tanto la sensación de ligereza y elasticidad como la durabilidad de una buena prenda de trabajo. El material es impermeable y cortaviento y tiene una excelente transpirabilidad. Una solapa sobre la cremallera aumenta la resistencia al viento y la chaqueta viene con una capucha desmontable. También disponible en corte de señora 4401.