Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

N.º do artigo: 44 11 J1
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 44 11 J1
EAN/GTIN 4003773022862
Número do fabricante 44 11 J1
Número L L70010 1722
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 12 - 25 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 1,3mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida