Carros estantes con estantes ajustables

N.º do artigo: 4395
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 4395
EAN/GTIN 4017976043951
Número do fabricante 4395
Número L L90080 205
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Construcción de tubo de acero/perfil de acero, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos de tablero de madera, superficie con acabado en haya, insertados en un perfil angular con borde de 15 mm de altura en los lados largos. Los estantes sueltos se pueden insertar de forma variable, con una rejilla de suspensión de 120 mm. Inclinación posible con enganche oblicuo de aprox. 15 y aprox. 30 grados. Capacidad de carga por estante: 80 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 500
Capacidad de carga por piso (kg): 80
Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Anchura de la superficie útil (mm): 610
longitud total (mm): 1430
Anchura total (mm): 620
Altura total (mm): 1800
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados