{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Faixa de medição | ±5 mm | |
| Repetibilidade | 0,05 µm | |
| Desvio de linearidade (L=comprimento de medição em mm) | 1 + 4 × L µm | |
| Levantamento da haste de medição | mecânico | |
| Percurso da haste de medição | 10,3 mm | |
| Compatibilidade | TESA | |
| Fole de proteção | Viton | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Força de medição no ponto zero elétrico | 0,9 N | |
| Tipo de produto | Apalpador |
| Número do artigo | 434784 GT61 | |
| EAN/GTIN | 7630041113570 | |
| Número do fabricante | 03290153 |