Apalpador indutivo axial de medição de comprimentos, Tipo: GT61

N.º do artigo: 434783 GT61
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±5 mm
Repetibilidade 0,05 µm
Desvio de linearidade (L=comprimento de medição em mm) 1 + 4 × L µm
Levantamento da haste de medição mecânico
Percurso da haste de medição 10,3 mm
Compatibilidade TESA
Fole de proteção Viton
Tipo de proteção IP IP 65
Força de medição no ponto zero elétrico 0,9 N
Tipo de produto Apalpador

Identificação e classificação

Número do artigo 434783 GT61
EAN/GTIN 7630041112603
Número do fabricante 03230041

Descrição

Versão:

Apalpadores de comprimento de precisão com utilização versátil.
  • Pino de medição preciso, guiado por esferas.
  • Alta precisão de medição graças à amplificação eletrónica do sinal de medição.
  • Veio de aperto de ⌀ 8 mm, pode ser apertado em todo o comprimento.
  • Resistente a flutuações de temperatura e a forças laterais causadas graças a rolamentos de esferas.
  • Excelente proteção eletromagnética.
Os apalpadores de comprimento TESA são caracterizados por excelente repetibilidade, durabilidade e longevidade.
Apalpador com grande faixa de medição.

Vantagem:

Graças aos foles de proteção Viton, particularmente adequado para aplicações que incluam líquidos de refrigeração e lubrificantes. Especialmente indicado para medidores multiponto.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

De uso universal, para todas as tarefas de medição de alta precisão, especialmente no setor de produção e de oficina.

Acessórios especiais:

Insertos de medição, molas de força de medição.