1087 Ri-HR Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0001 mm w.c.

N.º do artigo: 4337850KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 4337850KAL
EAN/GTIN 4059192066710
Número do fabricante 4337850KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Comparador digital MarCator 1087 Ri-HR
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje