Par de suportes de recolha

N.º do artigo: 431705
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
área de ⌀ 25 mm - 150 mm
Altura da ponta 147 (com d = 25) mm
Largura da porca deslizante h6 14 mm
Peso por par 15 kg
capacidade de carga máxima 150 kg
Tipo de produto Bloco de deslocamento

Identificação e classificação

Número do artigo 431705
EAN/GTIN 4030234000404
Fabricante/responsável mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descrição

Versão:

Em ferro fundido especial denso. 2 rolos apoiados em rolamento de esferas cada para o alojamento peças de ensaio cilíndricas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a