Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm

N.º do artigo: 43116
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 43116
EAN/GTIN 4010995431167
Número do fabricante 43116
Número L L60070 3998
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos
  • Ahorra espacio: Extensive interchangeaAhorro de espacio gracias al amplio sistema de bits intercambiables.ble bit system saves you space
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA
  • Footnote: no versión slim Los slimBits de 6 mm sólo deberán utilizarse en el portabits slimVario® y en el portabits slimTorque VDE (sistema dinamométrico VDE)
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Phillips 1: PH0
  • Valor de par max (Нм): 0.9 Nm
  • Longitud Total (mm): 75 mm
  • con batería / batería recargable: No