RING DCM 180 Anillo Chaflanador para Brocas CHAMDRILL. Taladrado y Chaflanado En Una Operación

N.º do artigo: 4304732
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 4304732
EAN/GTIN 7291075147667
Número do fabricante 4304732
Número L L24040 570

Descrição

Descrição:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 18.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 18 mm, Shank Size (SS) DCM 180

Característica:

  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 18 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOGX
  • Shank Size (SS) DCM 180

Produtos adequados