Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Medidor rápido para interior digital XT Holematic, Faixa de medição: 25-35

N.º do artigo: 428751 25-35

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Faixa de medição 25 mm - 35 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Número de pilhas incluídas 1
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 80 mm
Profundidade de medição com extensão 230 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428751 25-35
EAN/GTIN 5051102214371

Descrição

Versão:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Holematic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio.

Vantagem:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Função:

  • Comutação mm/polegadas.
  • Definição de 2 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.

Material fornecido:

Pistola de medição, cabeça de medição com protocolo de ensaio UKAS, incluindo 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a