{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
| Erro de inclinação | 3 µm | |
| Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
| Tipo de produto | Micrómetro externo |
| Número do artigo | 421650 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4946368695761 | |
| Número do fabricante | 326-251-30 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |