Juego de comprobador de par de apriete Torque QuickCheck 4 unid. con varillas adaptadoras, pilas y caja 2.8 Nm

N.º do artigo: 42086
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
Número do artigo 42086
EAN/GTIN 4010995420864
Número do fabricante 42086
Número L L60210 1
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Comprobación rápida y sencilla de su herramienta dinamométrica gracias a su forma compacta y móvil.
  • Aumenta su seguridad: La comprobación periódica de la herramienta dinamométrica garantiza el trabajo seguro y preciso con el valor dinamométrico correcto.
  • Ahorra tiempo: Los símbolos LED tipo semáforo muestran el resultado de la comprobación de un modo fácilmente comprensible y rápido.
  • Aplicación: Solo es adecuado para todos los destornilladores dinamométricos de Wiha que pueden ajustarse con el valor de prueba de 2,8 Nm.
  • La aplicación del par de apriete incorrecto puede tener consecuencias graves, especialmente en las tareas de atornillado delicadas. A menudo, el resultado son daños en el material, un esfuerzo elevado de mecanizado posterior y derechos de garantía. Con el Torque QuickCheck de Wiha se puede comprobar de forma rápida y sencilla la precisión del valor dinamométrico ajustado antes de cada trabajo en los destornilladores dinamométricos iTorque® y Torque Vario®-S. Por lo tanto, la comprobación regular de las herramientas garantiza un trabajo seguro y preciso. El Torque QuickCheck convence además por su manejo sencillo para el usuario: Para comprobar la precisión de la herramienta dinamométrica, se introduce el destornillador dinamométrico de Wiha que se va a comprobar junto con las varillas adaptadoras suministradas en el Torque QuickCheck. El resultado de comprobación se puede leer a continuación de forma clara en el semáforo de LED. El Torque QuickCheck es el compañero ideal para el uso móvil gracias a su forma compacta y manejable.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Valor de par ajuste fijo (Нм): 2.8 Nm
  • Tolerancia (%): 2 %
  • con batería / batería recargable: Si
  • Tipo de batería (designación IEC): 2x pilas AAA
  • Tensión de la batería (V): 1.5 V
  • Peso de la batería (g): 9 g
  • Peso total batería en el producto (g): 18 g
  • Vatios/hora (w/h): 1.95 w/h
  • ¿Batería suministrada en el embalaje?: Si
  • ″Batería″ o ″célula″: Batería
  • Número de células: 2