844Tg-f UST Punta en V, P: 24–18 filetes/1”

N.º do artigo: 4174417
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
Tipo de produto Inserto de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4174417
EAN/GTIN 4059192008024
Número do fabricante 4174417
Número L L40100 1014
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Para diámetros de flanco
  • Con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio
  • Acero especial resistente al desgaste, templado

Descrição:

844 Tg

Característica:

  • Tipo de rosca: UST 60
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Elemento de medición de roscas: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Parámetros de rosca: Diámetro de flanco
  • Tipo de producto: 844 Tg
  • Ángulo de flanco en grados: 60°
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en TPI: 24-18
  • Longitud (mm): 6 mm
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Diámetro del vástago: 3.5 mm