• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Paquímetro de oficina digital, Faixa de medição: 1000

N.º do artigo: 415530 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Não disponível
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • todas as peças: temperado
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 1.000 mm
Leitura 0,01 mm
Limite de erro 0,06 mm
Comprimento do bico 150 mm
⌀ da extensão de medição interior 20 mm
Tecnologia de medição digital
todas as peças temperado
Peso 1,7 kg
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetros de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 415530 1000
EAN/GTIN 4045197348524
Número do fabricante 415530 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ecrã digital de leitura fácil. Ótimas propriedades de orientação e deslizamento graças ao guia de prisma interno. Bico de medição em aço inoxidável retificado com precisão. Bico de medição esquerdo pode ser deslocado.
Com eletrónica Sylvac.

Material fornecido:

Inclui protocolo de ensaio de fábrica. Inclui estojo de plástico até ao tam. 1000, a partir do tam. 1500 embalagem de transporte estável.
Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados