Conjunto de paquímetros digitais IP67 com medida de profundidade redonda, amplitude de medição de 150 mm, Número de paquímetros: 3

N.º do artigo: 412735 3
Desconto
604,35 €
Definir preço 3 Peça (135,00 € / 1 Peça)
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de paquímetros Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: ⌀ 1,6
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,03 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade ⌀ 1,6
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal
USP1 Paquímetro digital, IP67 com medidor de profundidade redondo, amplitude de medição de 150 mm, leitura de 0,01 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 412735 3
EAN/GTIN 4067263132912

Descrição

Versão:

Mostrador LCD de alto contraste e legível. Sistema de medição indutivo e à prova de água com função Reference-Lock. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560, tam. CR2032 por paquímetro.
3× paquímetro n.º 412731 tam.150.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados