16 U Pie de rey con reloj 6×0,001”

N.º do artigo: 4107900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre pie de rey con reloj

Identificação e classificação

Número do artigo 4107900
EAN/GTIN 4059192002602
Número do fabricante 4107900
Número L L40080 1824
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Ajuste del punto cero con esfera giratoria y tornillo de bloqueo
  • Escala graduada cromada mate
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Superficies de medición de acero inox, endurecidas
  • Cuchillas de medición para la medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidables
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Guías elevadas para proteger la escala

Descrição:

Calibre de reloj MarCal 16 U
  • Tapa de tornillo de fijación Rango de medición: -
  • Escala de graduación en pulgadas: .0001''
Alcance de suministro: Estuche.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Calibre de pie de rey
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Medición de profundidad: angular
  • Tipo de producto: 16 U
  • Rango de medición: 0 - 6″
  • Límite de error en pulgadas: .0012″
  • Dimensión d en mm: 234 mm
  • Dimensión b en mm: 40 mm
  • Cota c en mm: 16.5 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 10 mm
  • Graduación_inch: 0.001 inch

Norma:

Norma de fábrica