Toma inherente a Multinorm XL

N.º do artigo: 408915135389XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / marineblau
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Identificação e classificação

Número do artigo 408915135389XL
EAN/GTIN 7330509720332
Número do fabricante 408915135389XL
Número L L00980 3327
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% Aramida, 2% Antiestático, doble tejido, ignífugo, antiestático, 310 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con anilla D, Bolsillos en el pecho con cremallera cubierta
Bolsillos laterales cubiertos con botones metálicos ocultos

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto con cremallera
Anillo en D
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del detector de gas/oxímetro/micrófono
Etiquetas de certificación externas

Funcionalidad
Mangas precurvadas
Repelente al aceite, suciedad y repelente al agua

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones pulsadores metálicos ocultos

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura, Reflectores en hombros

Descrição:

  • Una chaqueta técnicamente avanzada confeccionada con tejido inherentemente ignífugo, lo que significa que las propiedades ignífugas están presentes de forma natural en sus fibras
  • Esta versión de la chaqueta es de color naranja de alta visibilidad y está confeccionada con un tejido diferente al de la versión amarilla de alta visibilidad
  • A pesar de su peso ligero, a pesar de su ligereza, es muy resistente y dispone de numerosos bolsillos inteligentes
  • Mangas articuladas, panel trasero más largo y dobladillo ajustable para un buen ajuste
  • Certificada según EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Clase 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Clase 1
  • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 20471, XS-S Clase 2, M-> Clase 3
  • Cuando se combina con 1488, 1489, 1588, 1589 o 2889, alcanza la certificación Clase 3 según EN ISO 20471

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1