827 b 33 Placa de mesa de medición 130 x 130 mm w.K.

N.º do artigo: 4082733KAL
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
Tipo de produto Mesa de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4082733KAL
EAN/GTIN 4059192001452
Número do fabricante 4082733KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Tabla de medición para una sola medición
  • Templada y lapeada
  • Rotable
  • Gran superficie de medición con nervaduras longitudinales
  • Los dos lados lapeados planos

Descrição:

827 b 33 Plato de la platina de medición (130 x 130 mm)
  • Para una sola medición
  • Templado y lapeado
  • Invertible
  • Gran superficie de medición estriada longitudinalmente
  • Ambos lados lapeados planos

Característica:

  • Tipo de calibración: con calibración
  • Nombre del producto: Mesa de medición
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 827 b 33
  • Superficie de la mesa (A x B) en mm: 130 x 130
  • Peso del producto: 2.50 kg
  • Desviación de planitud en µm: 1 µm