827 b 17 Brazo saliente con ajuste de precisión

N.º do artigo: 4082717
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Mesa de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4082717
EAN/GTIN 4059192001407
Número do fabricante 4082717
Número L L40100 400
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Brazo de extensión con ajuste fino
  • Dimensionado muy robusto para una resistencia a la flexión especialmente alta
  • Prebloqueado y ajustable en altura mediante cremallera
  • Ajuste fino mediante sistema de muelles paralelos
  • Soporte para indicadores con eje Ø 8 mm

Descrição:

827 b 17 Brazo de prolongación
  • Altura de toma: 8H
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Brazo de extensión
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 827 b 17
  • Proyección (máx.): 125 mm

Produtos adequados