Versão:
Material principal
100% poliéster, CORDURA® Stretch 320g/m²
Durable CORDURA® sobre la rodilla, malla elástica aireada en la espalda
Bolsillos
Bolsillos de protección de rodilla
Funcionalidad
Ajustable en la parte superior con cierre de adherencia
Se adapta a los pantalones cortosBlåkläder, rodilleras asociadas 4027 y 4057 que se venden por separado
Descrição:
- Bolsillo de rodilla que junto con las rodilleras 4027 y 4057 se convierte en una protección de rodilla de tipo 1
- El bolsillo de rodillera extensible CORDURA® 4067 se puede llevar en momentos en los que es necesario trabajar con las rodillas
- El bolsillo que tiene una malla aireada en la parte posterior para una mayor ventilación se adapta a las rodilleras 4027 y 4057 de Blåkläder y viene en tres tamaños
- Gracias a su material y diseño, Gracias a su material y diseño, el bolsillo es cómodo y además se puede ajustar en la parte superior con su sujecion de cierre por adherencia
- El bolsillo de la rodillera se usa con pantalones cortos para esas veces que quieres pantalones más cortos pero al mismo tiempo necesitas protección en las rodillas
Norma:
- EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
- EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057
Material fornecido:
Se vende por pares