Descrição:
Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD TOOLS dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.
Característica:
- Embalajes: Embalaje industrial
- r.p.m., máx.: 12000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 6000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 9000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 10 mm
- Sistema de fijación: Mango
- Ø material de cerda: 0.3 mm
- ø exterior, unid. métrica: 100 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Tamaño de grano: Ninguna indicación
- Longitud, cerda: 25 mm
- Longitud, total: 50 mm
Vantagem:
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Duroplásticos
- Elastómeros
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Elastómeros; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera
Nota:
- Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.