Disco de desbaste E 180x8,3x22,23 mm línea alto rendimiento SG INOX para Acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220470404
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220470404
EAN/GTIN 4007220470404
Número do fabricante 62217832
Número L L51150 36
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de desbaste para acero inoxidable (INOX), con alto rendimiento y muy buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 8.3 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm

Vantagem:

  • Desbaste suave y frío sobre acero inoxidable (INOX).
  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX)