Máquina de satinado eléctrica ESER 12/25 230 voltios 2.500 r.p.m./1.200 vatios

N.º do artigo: 4007220217788
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220217788
EAN/GTIN 4007220217788
Número do fabricante 83300270
Número L L51700 101020
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

La máquina de satinado de bajas revoluciones con bloqueo del husillo tiene un par elevado y una regulación continua del número de revoluciones. Dispone de dos chavetas para aumentar la potencia transmitida al rodillo, un husillo de la máquina con soporte CD-R y un husillo M14 para el alojamiento de herramientas de rodillo con rosca interior. Cable de red de 4 m, protección para la mano, mango antivibraciones, husillo de la máquina desmontable. Máquina con 230 V y enchufe UE.

Característica:

  • Potencia absorbida: 1200 Watt
  • Potencia suministrada: 750 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 900 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 2500 RPM
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 72 mm
  • Fijación de la herramienta, ancho: 100
  • Ø agujero, máx.: 125 mm
  • Longitud, unid. métrica: 369 mm
  • Peso neto: 3.34 kg
  • Ø fijación de la herramienta: 19 mm
  • Altura: 227 mm

Vantagem:

  • Control electrónico digital para número de revoluciones constante.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
  • Bloqueo del husillo.