Portadediles POLICAP PCT forma cónica redonda Ø 5-7x85 mm mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220147320
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
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
Tipo de produto Portador de casquillos abrasivos

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220147320
EAN/GTIN 4007220147320
Número do fabricante 42152100
Número L L51100 387
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Ninguna indicación

Descrição:

Portamanguito POLICAP adecuado de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L).

Característica:

  • PFERD Tipo: PCT KEL
  • r.p.m., máx.: 20000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 85 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 8 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Vantagem:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados