Portamanguitos GK cónico Ø 22-36x60 mm, mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220147092
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
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
Tipo de produto Portador de casquillos abrasivos

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220147092
EAN/GTIN 4007220147092
Número do fabricante 42122000
Número L L51110 222
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Ninguna indicación

Descrição:

Soporte adecuado para manguitos cónicos.

Característica:

  • PFERD Tipo: GK
  • r.p.m., máx.: 15900 RPM
  • r.p.m., mín.: 10000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 60 mm
  • Ø exterior, pequeño: 22 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 36 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Dureza: 65–70
  • Longitud, mango: 40

Vantagem:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a