Prolongador para husillo SPV 100-1/4 S3/8 r.p.m. máx. 25.000 incl. pinzas 1/4″

N.º do artigo: 4007220101926
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Pinza portapieza

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220101926
EAN/GTIN 4007220101926
Número do fabricante 87101504
Número L L51050 2137
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Los prolongadores de husillo permiten alargar el mango de las herramientas de amolado y fresado. De este modo, se puede llegar a puntos de difícil acceso y agujeros muy profundos. Se fijan a las pinzas de la máquina con aire comprimido o máquina eléctrica o a la empuñadura de la máquina de eje flexible y además deben guiarse a mano. Los prolongadores de husillo permiten alargar el mango de las herramientas de amolado y fresado. De este modo, se puede llegar a puntos de difícil acceso y agujeros muy profundos. Se fijan a las pinzas de la máquina con aire comprimido o máquina eléctrica o a la empuñadura de la máquina de eje flexible y además deben guiarse a mano. Prolongador para husillos para el trabajo manual con un diámetro de 9 mm, una longitud de 1000 mm, una fijación de la herramienta de 3 mm y una fijación del mango de 6 mm. 2 llaves de fijación DM SW 6/7 mm y 1 pinza de 3 mm.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 25000 RPM
  • Grupo de pinzas: 2
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3
  • Peso neto: 0.64 kg
  • Ø fijación del mango [mm]: 6
  • Ø husillo, máx.: 9 mm
  • Ø fijación de la herramienta: 3 mm
  • Longitud, espiga de sujeción: 28 mm
  • Longitud, total: 1106 mm

Vantagem:

  • La alternativa económica a las ejecuciones especiales de fresas y puntas de desbaste con mango largo.

Material fornecido:

  • Longitudes especiales disponibles bajo pedido.

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible es 25.000 r.p.m.
  • ¡Atención! Cuando se usan prolongadores de husillo, hay que tener en cuenta las recomendaciones de seguridad y las normas de prevención de accidentes vigentes. No fijar al prolongador herramientas demasiado grandes, ya que se accionan a través de un alma. El prolongador y la máquina deben guiarse en una línea. Haciendo palanca y ladeando se daña el prolongador.
  • Cuando se trabaja con mangos largos, antes de encender la máquina es necesario introducir la herramienta en la pieza de trabajo (por ejemplo, agujeros, tubos, canales o ranuras). El prolongador solo es adecuado para el trabajo manual en combinación con máquinas neumáticas, eléctricas o empuñaduras de eje flexible para herramientas con mangos estándar. Se debe acoplar a la pinza sin excentricidad y utilizar con una herramienta a las revoluciones adecuadas. En ningún caso debe fijarse al radio de transición. Está prohibido fijar un segundo prolongador o fijar herramientas con mangos excesivamente largos.