Juego de limas de escape de diamante de 5 piezas 140 mm D126 (medio) para geometrías pequeñ. de materiales duros

N.º do artigo: 4007220017364
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
Tipo de produto Lima de taller

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220017364
EAN/GTIN 4007220017364
Número do fabricante 15830902
Número L L51130 70
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

El juego de limas de escape de diamante se suministra en un práctico estuche de plástico resistente a la rotura que protege las herramientas. Resulta ideal para guardarlas, por ejemplo, dentro del carro de herramientas o en el banco de trabajo. Las limas de escape de diamante se utilizan en la fabricación de herramientas en los perfiles más pequeños, así como en la mecánica de precisión. Gracias a su vástago forjado, se pueden utilizar sin mango. El juego contiene una lima de cada perfil: media caña, triangulares, plana paralela, cuadrada y redonda.

Característica:

  • Tamaño de grano: D 126

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: No presione en exceso al trabajar, especialmente en los cantos. Las limas de diamante embozadas pueden limpiarse con petróleo o un limpiador sintético antiestático aplicado con un cepillo para limas. También puede realizarse una limpieza por ultrasonido. A veces basta con una ligera sacudida de la lima. ¡Procure trabajar sin grasa!
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Igualado; Eliminación de capas de óxido; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Aceros para aplicaciones
    • Ferrita (materia magnetizada)
    • Vidrio
    • Grafito y carbono sintético
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Cerámica técnica
    • Aceros para herramientas
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Aceros para aplicaciones; Ferrita (materia magnetizada); Vidrio; Grafito y carbono sintético; Superaleaciones a base de níquel o titanio; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Cerámica técnica; Aceros para herramientas; Metal duro

Material fornecido:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.