Lima de espiga fresada plana paralela 250 mm, dentado 1, mecanizado basto de metales blandos

N.º do artigo: 4007220015636
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Lima fresada

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220015636
EAN/GTIN 4007220015636
Número do fabricante 13101251
Número L L51130 49
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las limas fresadas de PFERD TOOLS son especialmente apropiadas para el mecanizado basto. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado agresivo con cámara rompevirutas de gran tamaño. Lima rectangular con dentado en tres caras. Ejecución con espiga. Caras planas con dentado inclinado con rompevirutas, canto alto con dentado recto. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto. Dentado inclinado para mecanizado con arranque de virutas basto de metales blandos. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas. Estas hojas de lima fresadas se suministran en embalajes industriales.

Característica:

  • PFERD Tipo: 290
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Dentado: 1
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 5.5 mm

Vantagem:

  • Muy agresivas.
  • No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Dentado 1 con 8 dientes por pulgada para el mecanizado con arranque de virutas basto.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Igualado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no férrico blando
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico blando; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados