PFERD TOOLS Limas de codillo de precisión tipo 710 P 180 mm corte suizo 0, basto

N.º do artigo: 4007220014752
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220014752
EAN/GTIN 4007220014752
Número do fabricante 12407100
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.
  • Lima de codillo de longitud 180 mm (versión mediana).

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 710P
  • Ancho, unid. métrica: 8.5 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Altura: 2.5 mm

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)