Descrição:
Ya sea para limpiar ventanas, fachadas o paneles solares con agua de ósmosis, ya sea con cepillos de lavado y baja presión o con alta presión: Nuestro poste telescópico híbrido TL 7 H con un alcance de hasta 7 metros se puede utilizar de manera multifuncional. Fabricado a partir de una mezcla especial de fibra de carbono, ofrece un alto nivel de rigidez y al mismo tiempo muy bajo peso. Los innovadores sujetadores de liberación rápida permiten retraer y extender cómodamente, mientras que la protección antitorsión integrada y un soporte giratorio garantizan la máxima ergonomía. El ajuste individual y sin herramientas de la fuerza de sujeción también facilita el manejo. Una correa de transporte también se puede utilizar por medio de un gancho en la base.
Característica:
- rosca de empalme: M 18
- Elementos: 5
- peso incluyendo embalaje: 4,6 kg
- Longitud del mango telescópico: 2 – 7 m
- Material: Híbrido
- Temperatura de suministro: Max. 60 °C.
Vantagem:
Multifuncional:- Para limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua de ósmosis.
Máxima ergonomía:- Barras anti-giro anti-giro para un trabajo seguro y ergonómico.
- Sujetadores de liberación rápida para una liberación rápida y fácil de la abrazadera de varilla.
Alta facilidad de uso:- Ajuste sin herramientas del efecto de sujeción en los sujetadores de liberación rápida.
- Use un gancho de abrazadera para guiar la manguera de agua fuera de la varilla.
Máxima seguridad:- El tapón desplegable háptico y visual evita el desmontaje involuntario.
- Para limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
- El soporte giratorio asegura un trabajo fácil y ergonómico.
- Soporte con gancho para fijar la correa y el marco de soporte.
- Elemento de barra de base eléctricamente no conductor.