varilla intercambiable TORX® para destornillador dinamométrico con mango de llave 75 mm

N.º do artigo: 38806
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 38806
EAN/GTIN 4010995388065
Número do fabricante 38806
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para el atornillado controlado con par de apriete especificado.
  • Extra: Diámetro de varillas muy estrecho para tornillos de difícil acceso.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T6
  • Valor de par max (Нм): 0.6 Nm
  • Diámetro Varilla hexagonal (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 75 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 20 mm
  • con batería / batería recargable: No