Mordente de aperto estável, largura do mordente: 65mm

N.º do artigo: 375130 65
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6497
Altura máxima 99 mm
Altura mínima 46 mm
Largura da fenda 19 mm
Curso de fixação 8 mm
comprimento total 179 mm
Tamanho da chave 14 mm
Altura intermédia h1 38 mm
para largura da ranhura a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
largura do mordente 65 mm
Tipo de produto Grampo de fixação por força descendente

Identificação e classificação

Número do artigo 375130 65
EAN/GTIN 4020772073213
Número do fabricante 73213
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Design muito estável, alto com forte força baixa e de aperto. A guia do mordente de aperto angular prende a peça de forma segura para baixo na mesa da máquina. Os mordentes de aperto substituíveis são reversíveis, o lado liso pode ser usado para peças processadas, o lado ranhurado para peças em bruto.

Vantagem:

Para fixação lateral de peças de trabalho altas com uma força de aperto elevada.

Material:

Corpo base feito de ferro fundido maleável, mordentes de aperto temperados.