Grampo de alta pressão NC Centro Gripp, Tipo: 125

N.º do artigo: 361180 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Centro Gripp
Tipo 125
Modelo Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo 40 kN
Binário 70 Nm
Peso 19,5 kg
Largura do mordente A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Altura do corpo base c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Ranhura longitudinal l H8 30 mm
Ranhura transversal n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Curso de deslocação v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Código de cor para acessório adequado Centro Gripp
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 361180 125
EAN/GTIN 4250364402125
Número do fabricante 6921538000055
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

Trilho de guia temperado por indução, parte superior e inferior retificadas.
Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.
Característica: Fuso encapsulado, alta proteção de cavacos, esforço mínimo de limpeza.

Função:

  • Fuso com transmissão de potência integrada.
  • Aperto com uma chave dinamométrica ajustável (18 - máximo 70 Nm).
  • Centro de aperto ajustável.
  • Precisão de repetição ±1/100 mm na peça angular.

Vantagem:

Combinado com diversos mordentes, torna-se possível um aperto convencional e em superfícies lisas, bem como o aperto de preensão.

Material fornecido:

Inserto de chave de caixa sextavado SW20-1/2 polegadas, 6 parafusos, 2 chaves de luneta SW20.

Acessórios especiais:

  • Insertos de preensão n.º 361238361250 e n.º 361160.
  • Chave dinamométrica n.º 656050 tam. 120.
  • Consola n.º 361230 tam. 125.
  • Mordentes escalonados n.º 361215.
  • Mordente de suporte pendular n.º 361207 tam. 125.
  • Mordente de suporte pUni-Grippset, pendular móvel n.º 361209 tam. 125.
  • Mordentes n.º 361222 tam 125 e n.º 361227 tam. 125.
  • Preensão universal GARANT n.º 361345 tam. 125.
  • Mordente de tração descendente n.º 361229 tam. 125.
  • Mordente prismático n.º 361185 n.º 125.
  • Peça em bruto para mordente n.º 361186 tam. 125.
  • Mordente de preensão n.º 361218.
  • Réguas escalonadas n.º 361223 tam. 125.
  • Pinos de aperto n.º 360025 tam. 25M10 e 25M10/138.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados