{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura do mordente b | 100 mm | |
| Altura do mordente h | 40 mm | |
| Altura h1 | 20 mm | |
| Comprimento do mordente l | 60 mm | |
| Ângulo de pêndulo | 15 grau | |
| adequado para o código de cor | Xpent0 | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 361133 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197885760 | |
| Número do fabricante | 361133 100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |