HSK A63WH MULNL J12MW Portaherramientas con MULTI-FIJACIÓNº con Cono HSK para Plaquitas a 80º Rómbicas, Trigonales o Cuadradas

N.º do artigo: 3602386
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HSK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3602386
EAN/GTIN 7291075200188
Número do fabricante 3602386
Número L L24230 152

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Produtos adequados