A10J SXFOR-06 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas XOMT

N.º do artigo: 3601267
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 3601267
EAN/GTIN 7291075037784
Número do fabricante 3601267
Número L L23990 443

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Altura del mango (H) 4.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 4.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 1.8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 28.5 mm
  • Altura del mango (H) 4.7 mm

Produtos adequados