PDJNR 2020K-11 Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 55º

N.º do artigo: 3601161
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3601161
EAN/GTIN 7291075062397
Número do fabricante 3601161
Número L L23990 110

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 30 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNMG 1104
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -7 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados