GD-DH 11.50-25D-M20-06 Brocas Cañón que Montan Plaquitas con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 3481350
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481350
EAN/GTIN 7291075614480
Número do fabricante 3481350

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 11.5 mm, Longitud utilizable (LU) 301.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 11.5 mm
  • Longitud funcional (LF): 329 mm
  • Longitud del mango (LS): 50 mm
  • Longitud utilizable (LU): 301.8 mm