Tyrolit disco de fibra vulcanizada 100x16 mm A60 B15 BASIC acero/aluminio/madera

N.º do artigo: 34657125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
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
Número do artigo 34657125
EAN/GTIN 9009013069609
Número do fabricante 34657125
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Los discos de fibra BASIC se utilizan para diferentes acabados de superficies, desde el lijado hasta el acabado fino, en función del tamaño del grano.
  • En cualquier caso, son una excelente opción para todos los artesanos que buscan una herramienta fiable para uso universal en acero, aluminio y madera.

Vantagem:

  • Óxido de aluminio para una larga vida útil y una alta agresividad sobre acero, metales no ferrosos y madera

Vantagem:

  • Tamaño de grano 16/24/36/40/60 para una abrasión máxima
  • Tamaño de grano 80/100/120 para el acabado fino

Material:

  • Acero, madera, metales no ferrosos

Indicado para:

  • Lijadora angular

Recomendação:

  • Tamaño del grano 16/24/36/40/60 para un arranque de material máximo
  • Tamaño del grano 80/100/120 para afinado mecánico

Nota:

  • Adecuado para uso universal en acero, metales no ferrosos y madera