Tyrolit disco de fibra vulcanizada 125x22/4mm ZA36-P50 PREMIUM acero

N.º do artigo: 34657090
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
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
Número do artigo 34657090
EAN/GTIN 9009013069999
Número do fabricante 34657090
Número L L50140 104027
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Este disco de fibra PREMIUM con corindón de circonio ofrece una forma eficiente de eliminar material y eliminar óxido o rebabas de superficies de acero.
  • Se beneficiará especialmente de la baja vibración, que contribuye a que el trabajo con estos productos sea extremadamente cómodo.
  • Realice sus tareas de forma eficiente con estas herramientas de alta calidad.

Vantagem:

  • El corindón de circonio garantiza una alta agresividad al trabajar sobre acero y una muy buena abrasión
  • Baja generación de vibraciones para un trabajo cómodo

Vantagem:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para una máxima abrasión
  • Tamaño de grano 80/100/120 para el acabado fino

Material:

  • acero

Indicado para:

  • Lijadora angular

Recomendação:

  • Tamaño del grano 24/36/40/60 para un máximo rendimiento de arranque de material.
  • Tamaño del grano 80/100/120 para rectificado fino

Nota:

  • Para trabajos de desbaste grueso y fino, así como para desoxidar y desbarbar superficies de acero