Sudadera Multinorma con cremallera azul marino/ amarillo alta visibilidad XS

N.º do artigo: 346217628933XS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 346217628933XS
EAN/GTIN 7330509891537
Número do fabricante 346217628933XS
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Sudadera ignífuga no metálica de alta visibilidad (clase 1) con la ventaja añadida de que puede utilizarse como chaqueta. Equipado con transfer reflectante segmentado, cremallera cubierta en la parte delantera y paneles laterales para un mejor ajuste ergonómico. La sudadera tiene una calidad excelente con buenos valores de protección, dos bolsillos delanteros con cremallera y un cuello alto que ofrece una buena protección cuando está vuelto hacia arriba. Un codiciado producto que ahora está disponible en la gama Blåkläder. Certificado según EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, Clase 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².