Sudadera Multinorma con cremallera High Vis Amarillo/Azul Marino 4XL

N.º do artigo: 3461176233894XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 3461176233894XL
EAN/GTIN 7330509911211
Número do fabricante 3461176233894XL
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Esta codiciada sudadera de alta visibilidad ignífuga y sin metales está clasificada como clase 2 en las tallas XS-M y como clase 3 a partir de la talla L. Una de las muchas ventajas de esta sudadera es que también puede utilizarse como chaqueta si es necesario. La sudadera está equipada con transferencias reflectantes segmentadas que aumentan la visibilidad y la seguridad. También tiene una cremallera oculta en la parte delantera e inserciones laterales que le confieren un ajuste ergonómico. La sudadera tiene una calidad confortable con excelentes propiedades protectoras. La sudadera no sólo ofrece protección, sino que también es práctica, ya que está equipada con dos bolsillos delanteros con cremallera y un cuello alto que ofrece protección adicional cuando está vuelto hacia arriba. Certificado según EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².