Descrição:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 50 mm
Característica:
- Arbor Style C
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Diámetro de corte (DC): 160 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 160 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 12
- Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB): 95 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU1005 .
- Longitud total (OAL): 50 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees