Descrição:
Este disco PREMIUM SCM XC está equipado con la última generación de material de acondicionamiento de superficies. Como resultado, la herramienta le ofrece flexibilidad y mayores tasas de eliminación, especialmente en superficies hechas de acero fino y metales no ferrosos. La estructura abierta evita eficazmente la lubricación y reduce la generación de calor, lo que resulta en una vida útil más larga. Además, este disco es extremadamente fácil de usar, ya que el centrado integrado permite vibraciones muy bajas. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre diferentes grits: GRUESO para la limpieza y la oxidación, MEDIO para el desbarbado fácil y MUY FINO para el trabajo fino.
Característica:
- Forma: disco fieltro
- Idoneidad material: acero fino, acero, plástico / PVC, metales no ferrosos, gelcoat, Madera, compuestos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SCM A Medium XC
- Dimensión (D x H): 125 x 22 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 40
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- La estructura abierta evita la lubricación y reduce la generación de calor
- Muy baja vibración gracias al centrado integrado
- Vida de servicio extremadamente larga
- Libre de elementos corrosivos
Vantagem:
- Se utiliza para eliminar el óxido, pintar, pintar y reparar superficies ligeramente dañadas
- Para el acabado, deslustrado y alineación con muy baja rugosidad
- Más adecuado para acero fino y metales no ferrosos
Material:
- Acero inoxidable
- Acero
- Elásticos /PVC
- Metales no férricos
- Gelcoat
- Madera
- Materiales compuestos
- Acero inoxidable;Acero;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Gelcoat;Madera;Materiales compuestos
Indicado para:
Recomendação:
- Uso en lijadora angular controlable
- granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
- granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
- granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final
Características especiales:
- Perfecto para acero fino y metales no ferrosos
- Mejor durabilidad/duración/vida útil y la más alta eliminación de stock
- Menos vibraciones.
Nota:
- Para reducción de rugosidades, eliminación de restos de pintura,
suavizado de superficies, limpieza y arranque de cordones de soldadura
y rebarbado de cantos